{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 12,4 mm | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Uhol zápustného hrotu | 90 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
pre skrutky so zápustnou hlavou DIN 7991 | M6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h9 | |
Farebný krúžok | modrá | |
⌀ predvŕtania | 2,8 mm | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150383 12,4 |