{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vonkajší ⌀ | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Uhol zápustného hrotu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Norma | DIN 334 | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
najhlbší ⌀ záhlbníka pre otvory od | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý a kužeľový záhlbník |
Číslo položky | 150845 10 | |
EAN/GTIN | 4045197364753 |