{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCGT 09T304L | |
Typ | HB3010 | |
Rezný materiál | HM | |
Lamač triesok | SS | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Druh produktu | Otočná rezná platnička na jemné brúsenie vybrusovacím vretenom |
Číslo položky | 237698 HB3010 | |
EAN/GTIN | 4045197817969 |