Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 101,1 mm

Č. pol.: 237512
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Nástroj na jemné vyvrtávanie je možné adaptovať priamo na klieštinové skľučovadlo ER40.

Použitie:

Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a držiak vymeniteľnej doštičky.
Možnosť rozšírenia s pomocou adaptéra a držiaka na vymeniteľné britové doštičky typ ⌀ 152,1 mm.
Presnosť prísuvu 0,01 mm / cez nónius 0,002 mm na ⌀.
Vyvrtávacie tyče s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ CC..0602.
Držiak vymeniteľnej doštičky s vhodnou vymeniteľnou doštičkou ISO typ CC..09T3.

Náhradní díl:

Pre č. 237630237642: Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.
Pre č. 237645; 237531; 237532: Skrutka pre vymeniteľnú doštičku č. 219805.

Odporúčanie:

Prednostne s vymeniteľnými doštičkami č. 237695237698.

Poznámka:

Držiak vymeniteľných doštičiek 237531 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 105,75 – 119,1 mm (až 132,1 s adaptérom 237534).
Držiak vymeniteľných doštičiek 237532 pre rozšírenie na rozsah ⌀ 125,75 – 139,1mm (až 152,1 s adaptérom 237534).