RM-BN9-1.2500-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5140383
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5140383
EAN/GTIN 7291075200003
Číslo výrobcu 5140383
Číslo L L24220 167

Popis

Popis:

Vystružování Shell / Head vložky, Průměr řezu (DC) 1-1/4″, Délka řezné hrany (L) 0,508″, Počet flétny (NOF) 8

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC): 1-1/4″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L): 0.508″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC): BN9