RM-BN7-20.000-H7LB IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100029
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5100029
EAN/GTIN 7291075187380
Číslo výrobcu 5100029
Číslo L L24220 7

Popis

Popis:

Výměnná výstružníková hlava, průměr břitu (DC) 20 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7