RM-BN5-13.000-H7LB IC08 Rychlovýměnné vystružovací hlavice s levou drážkou z plného karbidu pro vysokorychlostní vystružování průchozích otvorů

Č. pol.: 5100065
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5100065
EAN/GTIN 7291075187519
Číslo výrobcu 5100065
Číslo L L24220 33

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 13 mm, délka břitu (L) 9,5 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 13 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 9.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 20 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN5