{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 13 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Celková dĺžka L | 130 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,2 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164350 13 | |
EAN/GTIN | 4045197328571 |