RM-FCR-1300-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813243
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1813243
EAN/GTIN 7291075397291
Číslo výrobcu 1813243
Číslo L L24010 77

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 10 mm, délka břitu (L) 44 mm, celková délka (OAL) 151 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Délka rezné hrany (L) 44 mm
  • Celková délka (OAL) 151 mm