RM-FCR-1000-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870628
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1870628
EAN/GTIN 7291075397512
Číslo výrobcu 1870628
Číslo L L24010 41

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 10 mm, délka břitu (L) 38 mm, celková délka (OAL) 133 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Délka rezné hrany (L) 38 mm
  • Celková délka (OAL) 133 mm