RM-FCR-0800-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813234
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1813234
EAN/GTIN 7291075397215
Číslo výrobcu 1813234
Číslo L L24010 69

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 8 mm, délka břitu (L) 33 mm, celková délka (OAL) 117 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 117 mm