RM-FCR-0750-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Č. pol.: 1870400
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1870400
EAN/GTIN 7291075397468
Číslo výrobcu 1870400
Číslo L L24010 28

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 7,5 mm, délka břitu (L) 33 mm, celková délka (OAL) 117 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 7.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 117 mm