RM-FCR-0500-H7S-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, rovné drážkování podle DIN 212C, pro obrábění slepých otvorů.

Č. pol.: 1813223
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
Druh produktu Výstružník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1813223
EAN/GTIN 7291075397154
Číslo výrobcu 1813223
Číslo L L24010 64

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 5 mm, délka řezné hrany (L) 23 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 86 mm