• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vrták na termálne vŕtanie do hliníka, AluDrill špeciál M6

Č. pol.: 082745 M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 5,2 mm
⌀ stopky 10 mm
maximálna hrúbka materiálu 5 mm
odporučený výkon pohonu 1,5 kW
odporúčané otáčky 4 000 min-1 - 8 000 min-1
pre závit M M6
Druh produktu Vrtáky pre termálne vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082745 M6
EAN/GTIN 2050001777867
Číslo výrobcu 180520

Popis

Prevedenie:

Špeciálny vrták na termálne vŕtanie s tvrdou uhlíkovou vrstvou na výrobu otvorov pod závit do hliníka ako príprava na tvarovanie závitov. Hliníkové profily s povrchovou úpravou možno obrábať bez rizika poškriabania či spálenia laku a bez separačných prostriedkov. Geometria a extrémne hladká povrchová úprava zabraňujú vibráciám a hluku, ako aj navareniu materiálu.

Popis:

Rýchlosťou otáčok a trením sa vytvára lokálne trecie teplo, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.
Vrták na termálne vŕtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výhoda:

  • Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).
  • Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.
  • Pevný základ pre závity s vysokými vyťahovacími silami.
  • Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).

Poznámka:

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. Používajte závitníky bez mazacích drážok. Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely