Vrták s jednou reznou hranou TK Celková dĺžka L 400 mm 10

Č. pol.: 124004 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Počet rezných hrán Z: 1
  • Uhol špičky: 125
  • Stopka: DIN 6535 HB

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava AlTiN
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Počet rezných hrán Z 1
Uhol špičky 125 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 325 mm
Stopka DIN 6535 HB
Vnútorné chladenie áno, s max. 40 barmi
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 340 mm
Celková dĺžka L 400 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 124004 10
EAN/GTIN 4067263121527

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vrták na hlboké otvory s jednou reznou hranou s rovnými drážkami pre hĺbky vrtov do 1000 mm ako štandard a do 6000 mm na vyžiadanie. Univerzálne navrhnutý obvodový tvar vŕtacej hlavy umožňuje procesne bezpečnejšiu prácu v komplexnej škále materiálov.

Poznámka:

Pre spoľahlivé použitie vrtákov na hlboké otvory je potrebný pilotný otvor s priemerom najmenej 4×D s pilotnou vŕtačkou č. 122736 alebo č. 123885 a 231605 pre väčšie priemery alebo s pilotnou vŕtačkou č. 122606 pre hliník. Pre hlboké otvory > 50×D musí byť nástroj podopretý lunetou v intervaloch 50×D. Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim hĺbkovým vrtákom. Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC. Odporúča sa tlak chladiacej kvapaliny > 40 bar.
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
    Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka