{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol špičky | 145 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Menovité -⌀ DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
⌀ D2 2. schodík s úkosom h7 | 16 mm | |
Výška schodíka L1 min - max | 15,50 mm - 33,75 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 65 mm | |
Celková dĺžka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125043 13,51-15,5 | |
EAN/GTIN | 4062406160050 |