{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre závit | M16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8378 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. schodík s úkosom h8 | 14 mm | |
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 | 18 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík | 38,5 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 73 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | bez | |
Použitie pri type otvora | pri slepom a priechodnom otvore | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 125050 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197656582 |