Stupňovitý vrták pod závit HSS 90° M4

Č. pol.: 117060 M4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8378
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M4
Povrchová úprava vaporizovaný
Rezný materiál HSS
Norma DIN 8378
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom h9 3,3 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 4,5 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 11,4 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 4,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117060 M4
EAN/GTIN 4045197035783

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. Vďaka tomu sa profil stupňovitého vrtáka zachová aj po opakovanom dobrusovaní.

Použitie:

Závitový jadrový otvor a zahĺbenie sa vytvárajú v jednej operácii v presnom vzájomnom súosí.
Pre závitové jadrové otvory podľa DIN 336, list 1 so zahĺbením 90° (podobne ako DIN 69, stredné vyhotovenie).
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
    pre závit Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka