{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 332/2 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | 0 / -0,05 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 8,5 mm | |
⌀ D1 1. schodík s úkosom ±0,05 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. schodík | 16 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík | 23 mm | |
Veľkosť schodíka L2 2. schodík | 27,7 mm | |
pre ⌀ obrobku | 180 − 210 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stredenie |
Číslo položky | 111310 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406101923 |