TK navrtávač GARANT Master Steel FEED pre NC stroje s valcovou stopkou 155° DIN 6535 HA TiAlN

Č. pol.: 121130
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 155
  • Počet rezných hrán Z: 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Trojdrážkový NC bodový vrták s vysokou presnosťou polohovania a špeciálnym uhlom hrotu 155° pre vrtáky GARANT Master Steel FEED. Špičková technológia priečnej reznej hrany garantuje optimálne samostredenie a umožňuje aj navrtávanie na nerovných plochách.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
TvarHB: s č. 121130 + 129100 HB možno objednať.
TvarHE: s č. 121130 + 129100 HE možno objednať.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Steel"
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka