NC navrtávak 10

Č. pol.: 231500 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
187 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGT 0802
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnútorné chladenie nie
Navrtávak vhodný pre tvar dosky 90; Polomer
Stopka DIN 1835 B
Uhol špičky 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 1
Maximálny ⌀ vŕtania d1 10 mm
Maximálna hĺbka vŕtania l1 4 mm
Celková dĺžka Lcelk 90 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky 10; 10G
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 231540 TX8 (2,0 Nm)
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 231500 10
EAN/GTIN 4045197220455

Popis

Prevedenie:

S valcovou stopkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky