Jadrový vrták HSS Hĺbka rezu 30 mm 12

Č. pol.: 118800 12
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS
Norma Výrobná norma
Farebný krúžok bez
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118800 12
EAN/GTIN 4045197037657

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
70
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
25
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vhodný na všetky bežné magnetické vŕtačky. Veľmi dobré trieskové obrábanie vďaka optimalizovanej geometrii reznej hrany. Jednoduché dobrusovanie. So stopkou Weldon − ⌀ 19 mm.
HSS so špeciálnou povrchovou úpravou TiAlN na zlepšenie rezných vlastností (zamedzenie vzniku návarov).

Použitie:

Na mobilných magnetických alebo stojanových stĺpových vŕtačkách na výrobu veľkých otvorov v oceľových konštrukciách. Korunkový vrták odreže len tenký prstenec materiálu. Jadro vrtáka je vytlačované cez vyhadzovací kolík prostredníctvom sily pružiny.

Rozsah dodávky:

Bez vyhadzovacieho kolíka.

Poznámka:

Na mazanie jadrových vrtákov sa odporúča vysokoúčinný rezný olej (pozri č. 084210).
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka