Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 3×D

Č. pol.: 236630
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Vyosené vŕtanie: V závislosti od ⌀ do 1,5 mm.
  • Špeciálny výrobný postup pre mimoriadne veľké priestory na triesky pri zachovaní najvyššej tuhosti.
  • Špecifický sklon otočných rezných platničiek, aby pri vŕtaní v spätnom chode nevznikali ryhy a aby sa dosiahla vysoká presnosť rozmerov (spravidla ±0,1 mm).
  • Vnútorné chladenie priamo na rezných hranách (sofistikovaná geometria ideálna na mazanie v minimálnom množstve).
  • Postačuje tlak chladiva 3 − 10 bar.
  • Na stacionárne a rotačné použitie.

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

  • Pozor! Pri prevŕtaní odpadáva kotúčový zvyšok materiálu. Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu! Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.
  • Na vyžiadanie − ľavorezný; − 2×D, − iný ⌀; − špeciálne vyhotovenia − tlmič torzného kmitania na ABS pre obrábanie s minimom vibrácií pri maximálnej životnosti a minimálnej hladiny hluku.