{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Trigon® | |
Menovitý-⌀ D | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 96 mm | |
Dĺžka previsu LA | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
dosiahnuteľný maximálny ⌀ vďaka modulovaniu | 34 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 05T304 24-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236630 32 | |
EAN/GTIN | 4047109100527 | |
Číslo výrobcu | V45 73202 |