Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 19,5

Č. pol.: 235507 19,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Quatron®
Menovitý-⌀ D 19,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ABS
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 80 mm
Dĺžka previsu LA 115 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 060306 18-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 146 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235507 19,5
EAN/GTIN 4047109096134
Číslo výrobcu U12 51950

Popis

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

Poznámka:

Používať iba v stabilných podmienkach stroja.
Vŕtanie s posunutými osami do Vmax = 0,25 mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010239012.
Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny ⌀=D+0,5mm.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.