Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 44

Č. pol.: 235505 44
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Quatron®
Menovitý-⌀ D 44
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka ABS
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 132 mm
Dĺžka previsu LA 182 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 120508 44-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 213 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235505 44
EAN/GTIN 4047109026902
Číslo výrobcu U11 54400

Popis

Prevedenie:

So stopkou ABS®.

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Poznámka:

Použitie len za stabilných podmienok stroja.
Vŕtanie s posunutými osami do Vmax = 0,25 mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010239012.
Maximálny ⌀ =D+0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Z tej istej série "KUB Quatron®"
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka