Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 26,5

Č. pol.: 235502 26,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 3×D
  • Stopka: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Použite vrtáka: Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Quatron®
Menovitý-⌀ D 26,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 3×D
Stopka DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Úžitková dĺžka L1 81 mm
Dĺžka previsu LA 105 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 07T308 23-..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 165 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235502 26,5
EAN/GTIN 4047109026926
Číslo výrobcu U11 82650

Popis

Prevedenie:

S kombinovanou stopkou.
  • Optimalizované chladiace kanáliky pre spoľahlivý odvod triesok.
  • Vrcholový uhol 174° pre takmer rovné dno otvoru.

Použitie:

  • Stacionárne a rotačné použitie.
  • Na vŕtanie v ťažkých podmienkach (ochranný náter, liatinové šikmé plochy, prerušovaný rez).
  • Na otvory s toleranciou ±0,2 mm.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných doštičiek).

Poznámka:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.