Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 30

Č. pol.: 236601 30
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 30
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 120 mm
Dĺžka previsu LA 143 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 09T308 28-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP6 (2,2 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236601 30
EAN/GTIN 4047109190450
Číslo výrobcu U44 23000

Popis

Prevedenie:

  • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
  • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
  • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
  • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Použitie:

  • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Poznámka:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.
Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.