Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 45,5

Č. pol.: 236603 45,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 45,5
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ABS
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 184 mm
Dĺžka previsu LA 230 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130508 46-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236603 45,5
EAN/GTIN 4047109223004
Číslo výrobcu U44 64550

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: D − 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605236610.

Poznámka:

  • Použitie len za stabilných podmienok stroja.
  • Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Vyosené vŕtanie do Vmax = 0,25 mm.
  • Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
  • Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.