Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 40

Č. pol.: 235010 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX Pro Tap
Menovitý-⌀ D 40
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 164 mm
Dĺžka previsu LA 196 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 70 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,35 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT13M510/XOMT13M506
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 232980 6 (TX15;3Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 266 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235010 40
EAN/GTIN 4062406253721

Popis

Prevedenie:

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom.
Môže sa použiť aj v náročných situáciách vŕtania až do 4xD.
Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.
Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah dodávky:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Odporúčanie:

Pri zavŕtavaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.