{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 28 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 115 mm | |
Dĺžka previsu LA | 139 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,3 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT093608/XOMT093605 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 199 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235010 28 | |
EAN/GTIN | 4062406253585 |