{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 14 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 45 mm | |
Dĺžka previsu LA | 60 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT05T204/XOMT05T204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235005 14 | |
EAN/GTIN | 4062406253035 |