Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 29

Č. pol.: 235000 29
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX Pro Tap
Menovitý-⌀ D 29
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 61 mm
Dĺžka previsu LA 85 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
Dĺžka stopky Ls 60 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,3 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT093608/XOMT093605
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 145 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235000 29
EAN/GTIN 4062406252915

Popis

Prevedenie:

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom.
Môže sa použiť aj v náročných situáciách vŕtania až do hĺbky 4xD.
Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.
Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah dodávky:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).