{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 96 mm | |
Dĺžka previsu LA | 135 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka L | 173 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234020 32 | |
EAN/GTIN | 4062406738792 |