{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Centron® | |
Menovitý-⌀ D | 29 | |
Použite vrtáka | Vŕtanie slepých otvorov; podmienené priečne vŕtanie; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Základné teleso Veľkosť | 26 | |
Skrutka pre základné teleso | 239653 8IP9 | |
Veľkosť centrovacieho hrotu | 60 | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 07T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236651 29 | |
EAN/GTIN | 4047109227026 | |
Číslo výrobcu | V46 22900 |