DCN 145-022-16R-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 1,5xD

Č. pol.: 3203356
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203356
EAN/GTIN 7291075279733
Číslo výrobcu 3203356
Číslo L L24040 806

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 89,9 mm, efektivní délka (LU) 23,96 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 39.26 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 145
  • Celková délka (OAL) 89.9 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.21 mm
  • Délka upínace (LPR) 41.9 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 23.96 mm