DCN 125-019-15.87A-1.5D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 1,5xD

Č. pol.: 3203349
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
Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3203349
EAN/GTIN 7291075292329
Číslo výrobcu 3203349
Číslo L L24040 1230

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,492″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 12,0, Celková délka (OAL) 3,3″, použitelná délka (LU) 0,83″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 0.79″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.492″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.508″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.492″
  • Desetinný ekvivalent: 0.492″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 1.321″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 12.0
  • Skupina délek: 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 125
  • Celková délka (OAL): 3.3″
  • Délka špicky britu(PL): 0.089″
  • Délka upínace (LPR): 1.41″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.83″