{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 11 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru tolerancia D | 0/+0,27 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 16,5 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Otočná rezná platnička č. 268472-268496 | WCHX 0602.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 32 | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 268464 11 | |
EAN/GTIN | 4045197975218 |