{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Pro Inox | |
Menovité -⌀ DC | 14,5 mm | |
Povrchová úprava | AlTiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Prevedenie | 6×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 61,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 83 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122686 14,5 | |
EAN/GTIN | 4067263009252 |