TK vysokovýkonný vrták Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 3mm

Č. pol.: 122355 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nominálna⌀ DC. 3 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 15,5 mm
Driek DIN 6535 HE s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Dĺžka upínacej tyče Lc 20 mm
Celková dĺžka L 62 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 6 mm
Tolerancia hriadeľa h6
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122355 3
EAN/GTIN 4045197391759
Číslo výrobcu 122355 3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka