{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,7 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Prevedenie | 12×D | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 69,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 78 mm | |
Celková dĺžka L | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,45 mm/ot. | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 123178 5,7 | |
EAN/GTIN | 4045197755131 |