TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 19

Č. pol.: 122765 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Prevedenie: 6×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 19 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537
Prevedenie 6×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 72,5 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 101 mm
Celková dĺžka L 153 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,37 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122765 19
EAN/GTIN 4045197399427

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
85
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
Oceľ < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia.
Konvexné hlavné rezné hrany so zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky, aj pri materiáloch vytvárajúcich bežne dlhé triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčanými nástupnými produktami sú č. 122716 a 122726.
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
    ⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka