{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,1 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 130 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5,1 mm | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 113280 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406232252 |