Krátky vrták HSS-E N 8,4

Č. pol.: 113230 8,4

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,09 € / ks
  • Od 5 ks
    22,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 130

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 8,4 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Uhol špičky 130 Stupeň
Stopka Valcová stopka
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 24,4 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 37 mm
Celková dĺžka L 79 mm
⌀ stopky Ds 8,4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 113230 8,4
EAN/GTIN 4045197005885

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
37
Oceľ < 900 N/mm²
P
31
Oceľ < 1100 N/mm²
P
12
Oceľ < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne robustný a stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra.
Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie.

Výhoda:

Ideálne na vŕtanie s malou hĺbkou vŕtania (približne 2 - 4×D) na NC strojoch a automatoch.

Odporúčanie:

Maximálna hĺbka vŕtania:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka