{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Stopka | Stopka s tromi upínacími plochami | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 103 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 130 mm | |
Celková dĺžka L | 191 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 114001 18 | |
EAN/GTIN | 4045197955241 |