Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 50-110

Č. pol.: 236980 50-110

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    32,88 € / ks
  • Od 10 ks
    27,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 100504
Označenie 50-110
Typ BK7710
Typ Alu; CuZn
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236980 50-110
EAN/GTIN 4047109085725
Číslo výrobcu W29 50110.047710

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GRP, CFRP
N
150
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.
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
    Typ označenia W29 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka