Vymeniteľná britová doštička KOMET Unisix® 34-000

Č. pol.: 236771 34-000

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,22 € / ks
  • Od 10 ks
    19,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WOEX 06T304
Označenie 34-000
Typ BK6425
Typ ST900; INOX
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236771 34-000
EAN/GTIN 4047109225428
Číslo výrobcu W29 34000.046425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
225
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Trigon®.