Vymeniteľná britová doštička KOMET® 24-010

Č. pol.: 236605 24-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,80 € / ks
  • Od 10 ks
    16,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 24-010
Typ BK8425
Typ Uni
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236605 24-010
EAN/GTIN 4047109181021
Číslo výrobcu W80 24010.088425

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
400
Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
240
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
mokré maximum
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
    Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka