Vymeniteľná britová doštička KOMET® 13-130

Č. pol.: 236573 13-130

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,64 € / ks
  • Od 10 ks
    14,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204
Séria KUB Quatron®
Označenie 13-130
Typ BK8425
Typ ST1400
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236573 13-130
EAN/GTIN 4047109103405
Číslo výrobcu W83 13130.048425

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
160
Oceľ < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.