Vymeniteľná britová doštička KOMET® 10-010

Č. pol.: 236610 10-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,26 € / ks
  • Od 10 ks
    16,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 040204-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 10-010
Typ BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236610 10-010
EAN/GTIN 4047109258334
Číslo výrobcu W80 10010.047935

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré maximum
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
    Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka